PC ELECTRIC - CEE Stecker 16A 3p mit Kupplung und Kabelauslass IP44 (T-Connect) schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94325000
Absicherung - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Handhabung - tragbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399722684
Sonepar Artikelnummer
120520285
Hersteller Artikelnummer
94325000
Hersteller Typ
94325000
Hersteller Artikel Nr.:
94325000
Absicherung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A3p230V
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Polzahl Netzanschluss:
3
Durchmesser Kabeleinführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Höhe:
183 mm
Breite:
107 mm
Tiefe:
76 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.271 kg


