Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Stecker 16A 5p 6h IP54 TT GRIP

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Stecker 16A 5p 6h IP54 TT GRIP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0153-6TT

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003399417061

Sonepar Artikelnummer

120553288

Hersteller Artikelnummer

0153-6TT

Hersteller Typ

0153-6TT

Hersteller Artikel Nr.:

0153-6TT

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP54

Kennfarbe:

rot

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.183 kg

CEE-Stecker 16A 5p 6h IP54 TT GRIP; Gehäusematerial: 2K (PA6/TPE); Nennstrom: 16A; Polzahl: 5 (3P+N+PE); Uhrzeit-Stellung: 6h; Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing; Anschlusstechnik: schraublose Anschlusstechnik (TT); Schutzart: IP44/IP54