Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Stecker 32A 5p 1h IP44 TT SHARK

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Stecker 32A 5p 1h IP44 TT SHARK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 025-1tt

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.241 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399701719

Sonepar Artikelnummer

120889169

Hersteller Artikelnummer

025-1tt

Hersteller Typ

025-1TT

Hersteller Artikel Nr.:

025-1tt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.241 kg

CEE-Stecker 32A 5p 1h IP44/IP54 TT SHARK
Gehäusematerial: PA6
Nennstrom: 32A
Polzahl: 5 (3P+N+PE)
Uhrzeit-Stellung: 1h
Nennspannung/Frequenz: sonstige
Kontakte: Messing
Anschlusstechnik: schraublose Anschlusstechnik (TT)
Schutzart: IP44/IP54