Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Stecker 3P 16A 6h gerade 230V IP44 SHARK

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Stecker 3P 16A 6h gerade 230V IP44 SHARK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 013-6

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003399124822

Sonepar Artikelnummer

120043366

Hersteller Artikelnummer

013-6

Hersteller Typ

013-6

Hersteller Artikel Nr.:

013-6

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

blau

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.107 kg

CEE-Stecker 16A 3p 6h IP44/IP54 SHARK; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 16A; Polzahl: 3 (2P+PE); Uhrzeit-Stellung: 6h; Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Schutzart: IP44/IP54