PC ELECTRIC - CEE-Stecker 3P 63A 6h gerade 230V IP67 TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 033-6
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399039829
Sonepar Artikelnummer
120043370
Hersteller Artikelnummer
033-6
Hersteller Typ
033-6
Hersteller Artikel Nr.:
033-6
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP67
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7046
Phasenwender:
Nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.570 kg


