PC ELECTRIC - CEE-Stecker 4P 125A 6h gerade 400V IP67 TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044-6
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399022227
Sonepar Artikelnummer
120043373
Hersteller Artikelnummer
044-6
Hersteller Typ
044-6
Hersteller Artikel Nr.:
044-6
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP67
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7046
Phasenwender:
Nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.064 kg


