Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Stecker 4P 32A 6h gerade 400V IP44 SHARK

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Stecker 4P 32A 6h gerade 400V IP44 SHARK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 024-6

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003399136320

Sonepar Artikelnummer

120043368

Hersteller Artikelnummer

024-6

Hersteller Typ

024-6

Hersteller Artikel Nr.:

024-6

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

rot

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.201 kg

CEE-Stecker 32A 4p 6h IP44/IP54 SHARK; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 32A; Polzahl: 4 (3P+PE); Uhrzeit-Stellung: 6h; Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Schutzart: IP44/IP54