Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Stecker 5P 63A 6h gerade 400V IP67 TWIST

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Stecker 5P 63A 6h gerade 400V IP67 TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 035-6

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003399040061

Sonepar Artikelnummer

120043372

Hersteller Artikelnummer

035-6

Hersteller Typ

035-6

Hersteller Artikel Nr.:

035-6

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

0 A

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7046

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.666 kg

CEE-Stecker 63A 5p 6h IP67 POWER TWIST; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 63A; Polzahl: 5 (3P+N+PE); Uhrzeit-Stellung: 6h; Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift; Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben; Schutzart: IP66/IP67