Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Stecker 63A 3p 9h IP44 POWER TWIST

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Stecker 63A 3p 9h IP44 POWER TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0331-9

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399422072

Sonepar Artikelnummer

120518762

Hersteller Artikelnummer

0331-9

Hersteller Typ

0331-9

Hersteller Artikel Nr.:

0331-9

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7046

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.534 kg

CEE-Stecker 63A 3p 9h IP44 POWER TWIST; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 63A; Polzahl: 3 (2P+PE); Uhrzeit-Stellung: 9h; Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift; Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben; Schutzart: IP44