Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Stecker 63A 4p 10h IP44 POWER TWIST

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Stecker 63A 4p 10h IP44 POWER TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0341-10

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399301247

Sonepar Artikelnummer

120518763

Hersteller Artikelnummer

0341-10

Hersteller Typ

0341-10

Hersteller Artikel Nr.:

0341-10

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

7046

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.572 kg

CEE-Stecker 63A 4p 10h IP44 POWER TWIST; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 63A; Polzahl: 4 (3P+PE); Uhrzeit-Stellung: 10h; Nennspannung/Frequenz: 50V~ / 100-300Hz; Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift; Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben; Schutzart: IP44