PC ELECTRIC - CEE-Stecker 63A 4p 7h IP44 POWER TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0341-7
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399706097
Sonepar Artikelnummer
120518765
Hersteller Artikelnummer
0341-7
Hersteller Typ
0341-7
Hersteller Artikel Nr.:
0341-7
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Schutzart (IP):
IP44
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7046
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.572 kg


