PC ELECTRIC - CEE-Stecker mit Schalter (EIN-AUS) 16A 4p 6h IP44 mit Bügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53014530
Ausführung des Betätigungselements - Drehknebel
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Phasenwender - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120519493
Hersteller Artikelnummer
53014530
Hersteller Typ
53014530
Hersteller Artikel Nr.:
53014530
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknebel
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Phasenwender:
Nein
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Nein
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.630 kg


