Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Stecker mit Schalter (EIN-AUS) 16A 5p 6h IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Stecker mit Schalter (EIN-AUS)  16A 5p 6h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 54015530

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknebel

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Phasenwender - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399613692

Sonepar Artikelnummer

120512710

Hersteller Artikelnummer

54015530

Hersteller Typ

54015530

Hersteller Artikel Nr.:

54015530

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknebel

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Phasenwender:

Nein

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

Nein

Farbe des Steckvorsatzes:

rot

Gehäusefarbe:

grau

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.637 kg

CEE-Stecker mit Schalter (EIN-AUS) 16A 5p 6h IP44; Gehäusematerial: PC/ABS; Nennstrom: 16A; Polzahl: 5 (3P+N+PE); Uhrzeit-Stellung: 6h; Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing vernickelt; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Drehknebelschalter (AC22A 10kA) EIN/AUS, ohne Betriebsanzeige; Kabelverschraubung: M25; Schutzart: IP44