PC ELECTRIC - CEE-Stecker mit Schalter (EIN-AUS) 16A 5p 6h IP44 mit Bügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53015530
Ausführung des Betätigungselements - Drehknebel
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Phasenwender - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399085413
Sonepar Artikelnummer
120519507
Hersteller Artikelnummer
53015530
Hersteller Typ
53015530
Hersteller Artikel Nr.:
53015530
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknebel
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Phasenwender:
Nein
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Nein
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.783 kg


