PC ELECTRIC - CEE-Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose Design 16A 3p 6h IP44 (weiß)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 883-6v
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
9003399660931
Sonepar Artikelnummer
120512682
Hersteller Artikelnummer
883-6v
Hersteller Typ
883-6v
Hersteller Artikel Nr.:
883-6v
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Unterputz
Kennfarbe:
blau
Gehäusefarbe:
weiß
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Bezeichnungsfeld:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.298 kg


