Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Wandgerätestecker 16A 3p 6h IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Wandgerätestecker 16A 3p 6h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 513-6

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003399513060

Sonepar Artikelnummer

120043409

Hersteller Artikelnummer

513-6

Hersteller Typ

513-6

Hersteller Artikel Nr.:

513-6

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.173 kg

CEE-Wandgerätestecker 16A 3p 6h IP44; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 16A; Polzahl: 3 (2P+PE); Uhrzeit-Stellung: 6h; Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Schutzart: IP44