Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Wandgerätestecker 32A 3p 1h IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Wandgerätestecker 32A 3p 1h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 523-1

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399388170

Sonepar Artikelnummer

121161817

Hersteller Artikelnummer

523-1

Hersteller Typ

523-1

Hersteller Artikel Nr.:

523-1

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.212 kg

CEE-Wandgerätestecker 32A 3p 1h IP44, Gehäusematerial: PA6, Nennstrom: 32A, Polzahl: 3 (2P+PE), Uhrzeit-Stellung: 1h, Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige, Kontakte: Messing, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Schutzart: IP44