Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Wandgerätestecker 32A 3p 1h IP44 mit Deckel

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Wandgerätestecker 32A 3p 1h IP44  mit Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 523-1D

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.272 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399472817

Sonepar Artikelnummer

121397171

Hersteller Artikelnummer

523-1D

Hersteller Typ

523-1D

Hersteller Artikel Nr.:

523-1D

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.272 kg

CEE-Wandgerätestecker 32A 3p 1h IP44 mit Deckel. Gehäusematerial: PA6. Nennstrom: 32A. Polzahl: 3 (2P+PE). Uhrzeit-Stellung: 1h. Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige. Kontakte: Messing. Anschlusstechnik: Schraubklemmen. Schutzart: IP44