Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Wandgerätestecker 32A 3p 24/42VDC IP44 TWIST

PC ELECTRIC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 593-10v

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - < 50 V DC grau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399064180

Sonepar Artikelnummer

120519664

Hersteller Artikelnummer

593-10v

Hersteller Typ

593-10v

Hersteller Artikel Nr.:

593-10v

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

< 50 V DC grau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.190 kg

CEE-Wandgerätestecker 32A 3p 24/42VDC IP44 TWIST; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 32A; Polzahl: 3 (3P); Uhrzeit-Stellung: 10h; Nennspannung/Frequenz: 24/42V DC; Kontakte: Messing vernickelt; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Schutzart: IP44