Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Wandgerätestecker 32A 5p 1h IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Wandgerätestecker 32A 5p 1h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 525-1

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003399060793

Sonepar Artikelnummer

120706943

Hersteller Artikelnummer

525-1

Hersteller Typ

525-1

Hersteller Artikel Nr.:

525-1

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.253 kg

CEE-Wandgerätestecker 32A 5p 1h IP44; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 32A; Polzahl: 5 (3P+N+PE); Uhrzeit-Stellung: 1h; Nennspannung/Frequenz: 50V; Kontakte: Messing; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Schutzart: IP44