Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Wandgerätestecker 63A 5p 1h IP67 POWER TWIST

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Wandgerätestecker 63A 5p 1h IP67 POWER TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 535-1

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003399231308

Sonepar Artikelnummer

120706944

Hersteller Artikelnummer

535-1

Hersteller Typ

535-1

Hersteller Artikel Nr.:

535-1

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.900 kg

CEE-Wandgerätestecker 63A 5p 1h IP67 POWER TWIST; Gehäusematerial: PC/ABS; Nennstrom: 63A; Polzahl: 5 (3P+N+PE); Uhrzeit-Stellung: 1h; Nennspannung/Frequenz: 50V; Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift; Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben; Schutzart: IP66/IP67