PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose 125A 5p 6h IP67 PCS POWER TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1456-6
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.950 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399214356
Sonepar Artikelnummer
121397168
Hersteller Artikelnummer
1456-6
Hersteller Typ
1456-6
Hersteller Artikel Nr.:
1456-6
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.950 kg
CEE-Wandsteckdose 125A 5p 6h IP67 PCS POWER TWIST. Gehäusematerial: PC/ABS. Nennstrom: 125A. Polzahl: 5 (3P+N+PE). Uhrzeit-Stellung: 6h. Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz. Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe). Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben. Leitungseinführung: oben, unten oder hinten (Gehäuse 180° drehbar). inkl. Blindverschraubung. Schutzart: IP66/IP67. Zusatz: PCS (Pilot Contact System), Kontakte versilbert, Drähte: 2x YF 1,5mm² L=450mm, Nennstrom 2A


