Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose 16A 3p 1h IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose 16A 3p 1h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113-1

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399016455

Sonepar Artikelnummer

120518870

Hersteller Artikelnummer

113-1

Hersteller Typ

113-1

Hersteller Artikel Nr.:

113-1

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.222 kg

CEE-Wandsteckdose 16A 3p 1h IP44
Gehäusematerial: PA6
Nennstrom: 16A
Polzahl: 3 (2P+PE)
Uhrzeit-Stellung: 1h
Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige
Kontakte: Messing
Anschlusstechnik: Schraubklemmen
Leitungseinführung: oben oder hinten
inkl. Würgenippel
Schutzart: IP44