PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose 16A 4p 4h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1142-4
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399160912
Sonepar Artikelnummer
120518886
Hersteller Artikelnummer
1142-4
Hersteller Typ
1142-4
Hersteller Artikel Nr.:
1142-4
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Schutzart (IP):
IP67
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
gelb
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.248 kg


