PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose 16A 4p 6h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114-6
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9003399114069
Sonepar Artikelnummer
120043378
Hersteller Artikelnummer
114-6
Hersteller Typ
114-6
Hersteller Artikel Nr.:
114-6
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
rot
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.240 kg


