PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose 16A 4p 7h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1142-7
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399116360
Sonepar Artikelnummer
120518887
Hersteller Artikelnummer
1142-7
Hersteller Typ
1142-7
Hersteller Artikel Nr.:
1142-7
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Schutzart (IP):
IP67
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
schwarz
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.248 kg


