PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose 32A 3p 6h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123-6
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9003399021145
Sonepar Artikelnummer
120043380
Hersteller Artikelnummer
123-6
Hersteller Typ
123-6
Hersteller Artikel Nr.:
123-6
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
blau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.270 kg


