Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose 32A 5p 1h IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose 32A 5p 1h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125-1

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.315 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399140075

Sonepar Artikelnummer

121397165

Hersteller Artikelnummer

125-1

Hersteller Typ

125-1

Hersteller Artikel Nr.:

125-1

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.315 kg

CEE-Wandsteckdose 32A 5p 1h IP44. Gehäusematerial: PA6. Nennstrom: 32A. Polzahl: 5 (3P+N+PE). Uhrzeit-Stellung: 1h. Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige. Kontakte: Messing. Anschlusstechnik: Schraubklemmen. Leitungseinführung: oben oder hinten. inkl. Würgenippel. Schutzart: IP44