PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose 63A 4p 2h IP67 POWER TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1347-2
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399023491
Sonepar Artikelnummer
120518955
Hersteller Artikelnummer
1347-2
Hersteller Typ
1347-2
Hersteller Artikel Nr.:
1347-2
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Schutzart (IP):
IP67
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
grün
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Isolierter Einbau:
Ja
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.409 kg


