PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose 63A 4p 6h IP67 POWER TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134-6
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399032646
Sonepar Artikelnummer
120043383
Hersteller Artikelnummer
134-6
Hersteller Typ
134-6
Hersteller Artikel Nr.:
134-6
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP67
Montageart:
Aufputz
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Isolierter Einbau:
Ja
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.862 kg


