PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose 63A 5p 10h IP67 POWER TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135-10
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399998294
Sonepar Artikelnummer
120066441
Hersteller Artikelnummer
135-10
Hersteller Typ
135-10
Hersteller Artikel Nr.:
135-10
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Schutzart (IP):
IP67
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
grün
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Isolierter Einbau:
Ja
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.923 kg


