PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose 63A 5p 6h IP67 POWER TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135-6
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
9003399135064
Sonepar Artikelnummer
120043384
Hersteller Artikelnummer
135-6
Hersteller Typ
135-6
Hersteller Artikel Nr.:
135-6
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP67
Montageart:
Aufputz
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Kennfarbe:
rot
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Isolierter Einbau:
Ja
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.923 kg


