PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose COMBO-POL 16A 5p 6h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96061551
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399231421
Sonepar Artikelnummer
120512606
Hersteller Artikelnummer
96061551
Hersteller Typ
96061551
Hersteller Artikel Nr.:
96061551
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.750 kg


