Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose (kompakt) 16A 3p 10h IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose (kompakt) 16A 3p 10h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113-10k

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399016479

Sonepar Artikelnummer

120518871

Hersteller Artikelnummer

113-10k

Hersteller Typ

113-10k

Hersteller Artikel Nr.:

113-10k

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

grün

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.202 kg

CEE-Wandsteckdose (kompakt) 16A 3p 10h IP44; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 16A; Polzahl: 3 (2P+PE); Uhrzeit-Stellung: 10h; Nennspannung/Frequenz: 50V~ / 100-300Hz; Kontakte: Messing; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Leitungseinführung: oben oder hinten; inkl. Würgenippel; Schutzart: IP44