PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose (kompakt) 16A 5p 7h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115-7k
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399020247
Sonepar Artikelnummer
120518903
Hersteller Artikelnummer
115-7k
Hersteller Typ
115-7k
Hersteller Artikel Nr.:
115-7k
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
schwarz
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.233 kg


