Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose (kompakt) 32A 4p 9h IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose (kompakt) 32A 4p 9h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 124-9k

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399983238

Sonepar Artikelnummer

121234549

Hersteller Artikelnummer

124-9k

Hersteller Typ

124-9k

Hersteller Artikel Nr.:

124-9k

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

blau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.265 kg

CEE-Wandsteckdose (kompakt) 32A 4p 9h IP44, Gehäusematerial: PA6, Nennstrom: 32A, Polzahl: 4 (3P+PE), Uhrzeit-Stellung: 9h, Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz, Kontakte: Messing, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Leitungseinführung: oben oder hinten, inkl. Würgenippel, Schutzart: IP44