Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose mit Fenster 16A 3p 4h IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose mit Fenster 16A 3p 4h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75133-4

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP54

  • CEE-Steckdose - 16 A - 1x16A xp xxxV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399099342

Sonepar Artikelnummer

120519877

Hersteller Artikelnummer

75133-4

Hersteller Typ

75133-4

Hersteller Artikel Nr.:

75133-4

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A xp xxxV

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

5

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Farbe:

grau

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.917 kg

CEE-Wandsteckdose mit Fenster 16A 3p 4h IP44; Gehäusematerial: PC/ABS; Nennstrom: 16A; Polzahl: 3 (2P+PE); Uhrzeit-Stellung: 4h; Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing vernickelt; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Leitungseinführung: oben, unten oder hinten; inkl. Blindverschraubung; Klappfenster (5 Module) und DIN Schiene; Schutzart: IP44