Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose + SSD COMBO 16A 3p 6h IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose + SSD COMBO 16A 3p 6h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9213-6w

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP44

  • CEE-Steckdose - 16 A - 1x16A3p230V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399090677

Sonepar Artikelnummer

120520155

Hersteller Artikelnummer

9213-6w

Hersteller Typ

9213-6w

Hersteller Artikel Nr.:

9213-6w

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A3p230V

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)

Durchmesser Kabeleinführung:

M25

Farbe:

grau

Höhe:

175 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

127 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.353 kg

CEE-Wandsteckdose + SSD COMBO 16A 3p 6h IP44; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 16A; Polzahl: 3 (2P+PE); Uhrzeit-Stellung: 6h; Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Leitungseinführung: oben, 2x unten oder hinten; mit Schutzkontaktsteckdose (österr./deutsch. System) - nicht verdrahtet; Schutzart: IP44