Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose + SSD COMBO 16A 5p 6h IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Wandsteckdose + SSD COMBO 16A 5p 6h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9215-6f

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP44

  • CEE-Steckdose - 16 A - 1x16A5p400V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399091421

Sonepar Artikelnummer

120512685

Hersteller Artikelnummer

9215-6f

Hersteller Typ

9215-6f

Hersteller Artikel Nr.:

9215-6f

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)

Durchmesser Kabeleinführung:

M25

Farbe:

grau

Höhe:

176 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

133 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.423 kg

CEE-Wandsteckdose + SSD COMBO 16A 5p 6h IP44; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 16A; Polzahl: 5 (3P+N+PE); Uhrzeit-Stellung: 6h; Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Leitungseinführung: oben, 2x unten oder hinten; mit Schutzkontaktsteckdose (franz./belg. System) - fertig verdrahtet; Schutzart: IP44