PC ELECTRIC - Datenanbaud. m. Klappd. 1Ö ohne Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11om-0e
Aufputzmontage - Nein
Kategorie - 6A (IEC)
Farbe - gelb
Auslassrichtung - schräg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399346859
Sonepar Artikelnummer
120518906
Hersteller Artikelnummer
11om-0e
Hersteller Typ
11om-0e
Hersteller Artikel Nr.:
11om-0e
Aufputzmontage:
Nein
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
gelb
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP54
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Mit Staubschutz:
Ja
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.035 kg


