PC ELECTRIC - Datenanbaud. m. Klappd. 2Ö+2xRJ45 Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12k452-0e
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399346842
Sonepar Artikelnummer
120474687
Hersteller Artikelnummer
12k452-0e
Hersteller Typ
12k452-0E
Hersteller Artikel Nr.:
12k452-0e
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
gelb
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP54
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
Kabelbinder
Mit Staubschutz:
Ja
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.075 kg


