PC ELECTRIC - Datenmodul Keystone Jack CAT.6a RJ45 STP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 093617
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Ja
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399335327
Sonepar Artikelnummer
120518828
Hersteller Artikelnummer
093617
Hersteller Typ
093617
Hersteller Artikel Nr.:
093617
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


