PC ELECTRIC - DC-Jalousie-Steuerung 12-24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - djs60k
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.071 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046929401203
Sonepar Artikelnummer
121397178
Hersteller Artikelnummer
djs60k
Hersteller Typ
djs60k
Hersteller Artikel Nr.:
djs60k
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.071 kg
Das elektronische Steuergerät DJS 6 (Reiheneinbaugerät) ist eine universell einsetzbare DC-Motorsteuerung für Recht-/Linkslauf, z.B. für Jalousiene, Raffstoren, Sichtschutz-Jalousien, etc. Es ist sowohl eine Ein- als auch eine Zweitaster-Motorsteuerung realisierbar. Durch die vorrangigen Nebenstelleneingänge ist es möglich, mehrere DJS-Module zu Gruppen- und Zentralsteuerungen zusammenzufassen. Die Motorlaufzeit kann zeitlich begrenzt werden um z.B. bei mechanischer Blockade den Motor nicht zu überlasten. Eine komfortable, automatische und einstellbare Schließfunktion verhindert u.a. ein unbeabsichtigtes Offenlassen eines Dachfensters. Bei Jalousiesteuerung können die Lamellen exakt verstellt, oder nach dem Abschalten automatisch auf einen bestimmten Winkel eingestellt werden. Bei der Option AF (Auffächern) werden die Lamellen nach längerem Zulauf einmal AUF und wieder ZU bewegt. Hierdurch wird eine bei bestimmten Jalousietypen evtl. auftretende Fehlausrichtung einzelner Lamellen korrigiert. In der Betriebsart SJ (Funktion: Sichtschutz Jalousie) erfolgt nach einem kurzen Tastendruck der Vororteingänge VA bzw. VZ die Verstellung der Jalousielamellen, z.B. vom senkrechten Winkel in den waagerechten Winkel (Sichtschutz an/aus). Maße: 18x55mm, 12-24V DC, 2 Schließer 8A