PC ELECTRIC - Diagnosestecker mit LED Anzeige 16/5 6h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9434152
Anzeige - LED
Anzeige der drei Phasen - Ja
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Spannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399300882
Sonepar Artikelnummer
120387670
Hersteller Artikelnummer
9434152
Hersteller Typ
9434152
Hersteller Artikel Nr.:
9434152
Anzeige:
LED
Anzeige der drei Phasen:
Ja
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spannung:
400 V
Motordrehrichtungstester:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.161 kg
CEE Diagnosestecker mit LED Anzeige (16A 5p 6h 400V); Umfangreiche Anzeige- bzw. Diagnosemöglichkeiten:; + Drehfeldanzeige; + Phasenüberwachung; + Nullleiterüberwachung; + Schutzleiterüberwachung; Schutzart: IP20


