PC ELECTRIC - Diagnosestecker mit LED Anzeige 32/5 6h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9434252
Anzeige - LED
Anzeige der drei Phasen - Ja
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Spannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399008870
Sonepar Artikelnummer
120387671
Hersteller Artikelnummer
9434252
Hersteller Typ
9434252
Hersteller Artikel Nr.:
9434252
Anzeige:
LED
Anzeige der drei Phasen:
Ja
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spannung:
400 V
Motordrehrichtungstester:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.240 kg


