PC ELECTRIC E-MOBILITY - 5x RFID Schlüsselanhänger Chip mit PCE Logo (Preis per Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107956
Art des Zubehörs/Ersatzteils - RFID-Karte
Zubehör - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
9003399510250
Sonepar Artikelnummer
120931997
Hersteller Artikelnummer
107956
Hersteller Typ
107956
Hersteller Artikel Nr.:
107956
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
RFID-Karte
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.010 kg
RFID Schlüsselanhänger mit PCE Logo
Kartentyp: Mifare 1k
Frequenz 13,56MHz
Kartentyp: Mifare 1k
Frequenz 13,56MHz


