PC ELECTRIC E-MOBILITY - Digi. Zähler Modbus TCP 230/400V 3p SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1080503
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90283019
Gewicht - 0.270 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399624544
Sonepar Artikelnummer
121230333
Hersteller Artikelnummer
1080503
Hersteller Typ
1080503
Hersteller Artikel Nr.:
1080503
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.270 kg
Siemens Energiezähler 7KM2200-2EA30-1EA1. Dreiphasen-Energiezähler, Wandlermessung. 5A, 400V, 45/65Hz. Genauigkeitsklasse: C. Energieart: Wirk- und Blindleistung. Anzeigeart: digital. LCD mit Hintergrundbeleuchtung. Menügeführt über 4 Tasten. Montageart: Einbau. Breite in Teilungseinheiten: 6TE. BxHxT (mm): 107,8x90x64,5. Ausführung der Schnittstelle: Modbus TCP. Schutzart: IP40. Umgebungslufttemperatur: -25°C bis +55°C


