PC ELECTRIC E-MOBILITY - e-bike DOCKING STATION ANIF4 16A 250V HxBxT 320x222x114mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9134248
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399379895
Sonepar Artikelnummer
120438310
Hersteller Artikelnummer
9134248
Hersteller Typ
PCE E-BIKE DOCKING STATION
Hersteller Artikel Nr.:
9134248
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Polzahl Netzanschluss:
3
Farbe:
grau
Höhe:
320 mm
Breite:
222 mm
Tiefe:
114 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.400 kg


