PC ELECTRIC E-MOBILITY - EV Ladekabel (AC) Mode 3 Typ2-Typ2 20A 3ph 11kW L=5m spiralisiert schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87820100sp-ss
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399676772
Sonepar Artikelnummer
121374044
Hersteller Artikelnummer
87820100sp-ss
Hersteller Typ
87820100sp-ss
Hersteller Artikel Nr.:
87820100sp-ss
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.600 kg
PCE-Ladeleitung AC (Mode 3, Fall B) für Elektrofahrzeuge (EV). Anschlussseite 1: Fahrzeugkupplung Typ 2 mit Schutzkappe (schwarz). Anschlussseite 2: Ladestecker Typ 2 mit Schutzkappe (schwarz). Kabellänge / Typ / Kabelfarbe: ca. 4,5-5m (Nutzlänge) / spiralisiert / schwarz. Nennstrom / Nennspannung / Ladeleistung (max.): 20A / 480V~ / 11kW. Schutzart: IP54 (Schutzkappe aufgesteckt). geprüft nach IEC 62196-1 und IEC 62196-2, Prüfzeichen: VDE


