PC ELECTRIC E-MOBILITY - EV Ladekabel (AC) Mode 3 Typ2-Typ2 32A 3ph 22kW L=5m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89832050-ss
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.950 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399645792
Sonepar Artikelnummer
121374038
Hersteller Artikelnummer
89832050-ss
Hersteller Typ
89832050-ss
Hersteller Artikel Nr.:
89832050-ss
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.950 kg
PCE-Ladeleitung AC (Mode 3, Fall C) für Elektrofahrzeuge (EV). Anschlussseite 1: Fahrzeugkupplung Typ 2 mit Schutzkappe (schwarz). Anschlussseite 2: offenes Leitungsende. Kabellänge / Typ / Kabelfarbe: 5m / glatt / schwarz. Nennstrom / Nennspannung / Ladeleistung (max.): 32A / 480V~ / 22kW. Schutzart: IP54 (Schutzkappe aufgesteckt). geprüft nach IEC 62196-1 und IEC 62196-2, Prüfzeichen: VDE


